!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-BOULONS,COUPE CENTRALE/64 HRC,NR,8 PO,ACIER CHROME VANADIUM ATRAMENTISÉ/PLASTIQ

COUPE-BOULONS,COUPE CENTRALE/64 HRC,NR,8 PO,ACIER CHROME VANADIUM ATRAMENTISÉ/PLASTIQ

KNIPEX

COUPE-BOULONS,COUPE CENTRALE/64 HRC,NR,8 PO,ACIER CHROME VANADIUM ATRAMENTISÉ/PLASTIQ close
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
COUPE-BOULONS,COUPE CENTRALE/64 HRC,NR,8 PO,ACIER CHROME VANADIUM ATRAMENTISÉ/PLASTIQ

COUPE-BOULONS,COUPE CENTRALE/64 HRC,NR,8 PO,ACIER CHROME VANADIUM ATRAMENTISÉ/PLASTIQ

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.40 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7121-200
  • N° de modèle du manufacturier 71 21 200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111512
  • PAGE DU CATALOGUE # 341
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Ce coupe-boulons mesure huit po de longueur. Les bords trempés par induction coupent les fils durs, souples et à piano. Il coupe des composants tels que des boulons, des clous et des rivets jusqu'à 1/8 de pouce de diamètre. La dureté de l'arête tranchante est d'environ 64 HRC. Cet outil est fabriqué à partir d'acier au chrome vanadium robuste qui est forgé et trempé à l'huile. Il a des poignées recouvertes de plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe boulon
  • CaractéristiquesRéduction de la force requise de 60 % comparativement au levier conventionnel des pinces diagonales. L'action ingénieuse du mécanisme de levier assure un ratio de levier favorable avec très peu de friction. La force de coupe est environ 20 fois plus élevée que la force manuelle utilisée
  • Matériau de mâchoireAcier au vanadium robuste forgé et durcit à l'huile en chrome
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Matériau de manche/poignée Acier noir atramentisé au chrome vanadium à service intensif, poignées revêtues de plastique
  • Longueur hors tout 8 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)