!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONCONNER,CONN 7/8PO,A46U-BF

MEULE TRONCONNER,CONN 7/8PO,A46U-BF

DEWALT

MEULE TRONCONNER,CONN 7/8PO,A46U-BF close
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
MEULE TRONCONNER,CONN 7/8PO,A46U-BF

MEULE TRONCONNER,CONN 7/8PO,A46U-BF

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 224,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8953F
  • N° de modèle du manufacturier DWA8953F
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Grain46
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Épaisseur hors tout0,045 po
  • Application - matière principaleAlliage de nickel, d'acier inoxydable et d'acier
  • Type de roue/meuleType 1
  • Matériau abrasif Céramique
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Diamètre hors tout 6 po
  • Type d'outil compatible Meuleuses d'angle
  • Série A46U-BF
  • Vitesse de fonctionnement maximale 10 100 tr/min
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)