!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP,TP 27,GRAIN 60,10,090 TR/MIN,CTGR P,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO

MEULE DÉCOUP,TP 27,GRAIN 60,10,090 TR/MIN,CTGR P,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO

TYROLIT

MEULE DÉCOUP,TP 27,GRAIN 60,10,090 TR/MIN,CTGR P,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE DÉCOUP,TP 27,GRAIN 60,10,090 TR/MIN,CTGR P,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO

MEULE DÉCOUP,TP 27,GRAIN 60,10,090 TR/MIN,CTGR P,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO

TYROLIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.70 / CHAQUE
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
  • N° article TYT34042240
  • N° de modèle du manufacturier 34042240
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper de type 27 a un diamètre de 6 pouces avec une épaisseur de 0.045 pouces et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 60 de dureté P, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 090 tr/min pour diverses applications sur l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Classe/qualitéP
  • Grain 60
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)