!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DCP,TP 27,46 GRAINS,6,650 TR/MIN,CTGR Q,9 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DCP,TP 27,46 GRAINS,6,650 TR/MIN,CTGR Q,9 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

TYROLIT

MEULE DCP,TP 27,46 GRAINS,6,650 TR/MIN,CTGR Q,9 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DCP,TP 27,46 GRAINS,6,650 TR/MIN,CTGR Q,9 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DCP,TP 27,46 GRAINS,6,650 TR/MIN,CTGR Q,9 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

TYROLIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 479,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TYT34332798
  • N° de modèle du manufacturier 34332798
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.66 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 9 pouces avec une épaisseur de 5/64 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 46 abrasif en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 6 650 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SériePremium
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Classe/qualité Q
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)