!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,13,580 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,4 1/2 X 0,125 PO,ARB 5/8 PO,CÉR

MEULE,13,580 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,4 1/2 X 0,125 PO,ARB 5/8 PO,CÉR

NORTON

MEULE,13,580 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,4 1/2 X 0,125 PO,ARB 5/8 PO,CÉR close
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
MEULE,13,580 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,4 1/2 X 0,125 PO,ARB 5/8 PO,CÉR

MEULE,13,580 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,4 1/2 X 0,125 PO,ARB 5/8 PO,CÉR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 520,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66252839424
  • N° de modèle du manufacturier 66252839424
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.086 lb

Informations sur le produit

Mesurant 5 x 0,04 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, d'abrasif 46 grains en alumine de zircone, a un régime maximal de 12 225 tr/min. Cette meule convient pour couper l'acier inoxydable, l'acier au carbone dur et l'acier au carbone doux.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieQuantum3
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Classe/qualité Très gros grain