Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants HyFlex 11-645VP noirs/gris résistants aux coupures, sont de très très petite taille et sont composés avec un mélange HPPE, de nylon, de spandex. Enduits de polyuréthane DMF faible et sont cotés ANSI/ISEA niveau de coupures A4/niveau de perforation 4. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN388 avec une résistance 4X43D. Compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD, nylon, élasthanne
Style de protection des mainsGant
Force d'impact ANSI/ISEASans objet
Classement EN 3884X43D
NormesANSI, Dermatest 2019, EN ISO D/ANSI A4, OEKO-TEX standard 100 19.HCN.83917, argent 2022 Ecovadis
Classement EN 511Sans objet
Méthode d'amortissement des vibrationsSans objet
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesDissipative
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique5
Longueur du gant8,25 po
Couleur du revêtement du gantNoir
RéversibleNon
Série11-645VP
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteRose
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAAnsell s'engage à respecter le niveau ANSI publié pour ce modèle. Nous ne publions pas les résultats réels des tests.
Force de perforation ANSI/ISEASans objet
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume4
Niveau de chaleur EN 407Sans objet
Poids d'isolation de gantSans objet
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à faible teneur en DMF
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Poids du tissuSans objet
Taille - alphabétique2TP
Matériau de la doublure du gantPEHP, nylon, Spandex
Valeur ATPVSans objet
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeSans objet
Grammes de coupe ANSI/ISEASans objet
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePolyuréthane à faible teneur en DMF
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca