!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
11-645 GANTS RÉSISTANT COUPURE,NOIR/GRIS,2TP/5,PEHP/NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4,13GA

11-645 GANTS RÉSISTANT COUPURE,NOIR/GRIS,2TP/5,PEHP/NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4,13GA

HYFLEX

11-645 GANTS RÉSISTANT COUPURE,NOIR/GRIS,2TP/5,PEHP/NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4,13GA close
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
11-645 GANTS RÉSISTANT COUPURE,NOIR/GRIS,2TP/5,PEHP/NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4,13GA

11-645 GANTS RÉSISTANT COUPURE,NOIR/GRIS,2TP/5,PEHP/NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4,13GA

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.44 / PAIRE
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
  • N° article ANL11645050
  • N° de modèle du manufacturier 11-645-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.084 lb

Informations sur le produit

Ces gants HyFlex 11-645 noirs/gris résistants aux coupures, sont de très très petite taille et sont composés avec un mélange HPPE, de nylon, de spandex. Enduits de polyuréthane DMF faible et sont cotés ANSI/ISEA niveau de coupures A4/niveau de perforation 4. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN388 avec une résistance 4X43D. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD, nylon, élasthanne
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEASans objet
  • Classement EN 3884X43D
  • NormesANSI, Dermatest 2019, EN ISO D/ANSI A4, OEKO-TEX standard 100 19.HCN.83917, argent 2022 Ecovadis
  • Classement EN 511Sans objet
  • Méthode d'amortissement des vibrationsSans objet
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesDissipative
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique5
  • Longueur du gant8,25 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • Série11-645
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteRose
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAAnsell s'engage à respecter le niveau ANSI publié pour ce modèle. Nous ne publions pas les résultats réels des tests.
  • Force de perforation ANSI/ISEASans objet
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 4
  • Niveau de chaleur EN 407 Sans objet
  • Poids d'isolation de gant Sans objet
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane à faible teneur en DMF
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu Sans objet
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Matériau de la doublure du gant PEHP, nylon, Spandex
  • Valeur ATPV Sans objet
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Sans objet
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Sans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane à faible teneur en DMF
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)