!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,PETIT,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,PETIT,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

SUPERIOR GLOVE

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,PETIT,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,PETIT,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRASSARDS ÉLASTIQUE,SANS SILICONE,PETIT,18 PO,GRIS,TENACTIV,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.91 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGKTAFGT18SFTS
  • N° de modèle du manufacturier KTAFGT18SFTS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.204 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en fil TenActiv, ces manchons résistants aux coupures restent frais. Ces brassards sont élastiques et ne contiennent pas de silicone. De couleur grise, a/un trou p/ le po, ils sont de petite taille et mesurent 18 po L.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • ÉpaisseurCal. 25
  • CouleurGris
  • SérieKTAFGT
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 346 g
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeOui
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Longueur de manche 18 po
  • Matériau de manchon PEHP
  • Taille P
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande