Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce conteneur ContenderKBKB1T18T noir ignifuge, résistant aux coupures est de taille 2TP et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4/niveau de perforation 0. Elle est composée de Kevlar en tricot sans couture avec une manchette à enfiler serrée, et a une longueur de 18 pouces. Elle est conforme aux normes ANSI/ISEA 105-2016 et est sans latex.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style (manches)Avec trou de pouce
Matériau de la doublure de mancheKevlar
CouleurNoir
SérieContender KBKB1T18T
NormesANSI/ISEA 105-2016
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 529 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans latexOui
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Type de manchePoignet en tricot
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche18 po
Matériau de manchonKevlar
Taille2TG
Caractéristiques du manchonTrou pour le pouce
Matériau des couturesKevlar/modacrylique ignifugé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca