!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,DBL COUCHE,TROU DE POUCE,SANS LATEX,JNE,22 PO,PARA-ARAMIDE

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,DBL COUCHE,TROU DE POUCE,SANS LATEX,JNE,22 PO,PARA-ARAMIDE

SUPERIOR GLOVE

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,DBL COUCHE,TROU DE POUCE,SANS LATEX,JNE,22 PO,PARA-ARAMIDE close
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
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,DBL COUCHE,TROU DE POUCE,SANS LATEX,JNE,22 PO,PARA-ARAMIDE

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,DBL COUCHE,TROU DE POUCE,SANS LATEX,JNE,22 PO,PARA-ARAMIDE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 997,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGKAWC22TH
  • N° de modèle du manufacturier KAWC22TH
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce manchon en tricot para-aramide double couche résistant aux coupures et doté d'un trou p/ le po offre une résistance à la chaleur, aux étincelles et aux flammes. Il est sans latex, mesure 22 po L. et est de couleur jaune.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • Longueur de manche22 po
  • CouleurJaune
  • SérieContender KAWC
  • NormesANSI Résistance aux coupures A3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Sans latexOui
  • Style de manchetteÉlastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Matériau de manchon Tissu
  • Taille G
  • Caractéristiques du manchon Tubulaire
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)