!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,KEVLAR,BLEU,TRICOTÉ,18PO,M,1PR

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,KEVLAR,BLEU,TRICOTÉ,18PO,M,1PR

SUPERIOR GLOVE

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,KEVLAR,BLEU,TRICOTÉ,18PO,M,1PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,KEVLAR,BLEU,TRICOTÉ,18PO,M,1PR

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,KEVLAR,BLEU,TRICOTÉ,18PO,M,1PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,87 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 430,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGPXNKG18SM
  • N° de modèle du manufacturier PXN/KG18S/M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce gant de travail bleu est taille moyenne et est classé ANSI/ISEA niveau de coupe A5. Il est fait de Kevlar, et est enfilable, avec une longueur de 18 pouces. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de travail
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Matériau de manchonKevlar
  • TailleM
  • Sans latexNon
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Type de manche Bras entier
  • Longueur de manche 18 po
  • Matériau de la doublure de manche Kevlar
  • Couleur Bleu
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande