!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4 ANSI/ISEA, BLANC, MANCHON, HPPE/SS, 10 PO

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4 ANSI/ISEA, BLANC, MANCHON, HPPE/SS, 10 PO

WHIZARD

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4 ANSI/ISEA, BLANC, MANCHON, HPPE/SS, 10 PO close
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
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4 ANSI/ISEA, BLANC, MANCHON, HPPE/SS, 10 PO

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU 4 ANSI/ISEA, BLANC, MANCHON, HPPE/SS, 10 PO

WHIZARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2AET2
  • N° de modèle du manufacturier 333477
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette manche résistante aux coupures blanche est cotée d’un niveau ANSI/ISEA de résistance aux coupures A4 et d’un niveau de perforation 0. Elle est composée, tricot et mesure 10 pouces de long. Conforme aux normes ANSI. Manches de protection protégeant les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Longueur de manche10 po
  • NormesANSI
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Couleur Blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Style de manchette Tricot