!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 4,VERT/JAUNE,MANCHE

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 4,VERT/JAUNE,MANCHE

WHIZARD

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 4,VERT/JAUNE,MANCHE close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 4,VERT/JAUNE,MANCHE

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES 4,VERT/JAUNE,MANCHE

WHIZARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1ZPL2
  • N° de modèle du manufacturier SK-14-KSC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette manche résistante aux coupures verte et jaune est classée d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4/et de perforation 0. Elle est ourlée et mesure 14 pouces de long. Conforme aux normes ANSI. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Longueur de manche14 po
  • NormesANSI
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Couleur Vert, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Style de manchette Ourlet
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
Autres termes de recherche