!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUP ET CHOCS, GRIS, 9

GANTS RESIST COUP ET CHOCS, GRIS, 9

SUPERIOR GLOVE

GANTS RESIST COUP ET CHOCS, GRIS, 9 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RESIST COUP ET CHOCS, GRIS, 9

GANTS RESIST COUP ET CHOCS, GRIS, 9

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,12 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 325,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGSTXPNRVB9
  • N° de modèle du manufacturier STXPNRVB-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistant aux chocs et coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Unité de ventePaire
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume TenActiv
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande