!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLVS,PUR/NYLON,SS,8,BLK,PR

CUT-RESISTANT GLVS,PUR/NYLON,SS,8,BLK,PR

SUPERIOR GLOVE

CUT-RESISTANT GLVS,PUR/NYLON,SS,8,BLK,PR close
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
CUT-RESISTANT GLVS,PUR/NYLON,SS,8,BLK,PR

CUT-RESISTANT GLVS,PUR/NYLON,SS,8,BLK,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.86 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13KBPU8
  • N° de modèle du manufacturier S13KBPU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1484
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot Nylon, acier inoxydable
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Polyuréthane