!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, G/9, NR/GRIS, 9¾ PO L, NITRILE/MOUSSE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, G/9, NR/GRIS, 9¾ PO L, NITRILE/MOUSSE

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, G/9, NR/GRIS, 9¾ PO L, NITRILE/MOUSSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, G/9, NR/GRIS, 9¾ PO L, NITRILE/MOUSSE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, G/9, NR/GRIS, 9¾ PO L, NITRILE/MOUSSE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.51 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGSTACXPURT9
  • N° de modèle du manufacturier STACXPURT-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures noirs et gris sont disponibles en taille G/neuf et mesurent 9 ¾ po de longueur. Ils sont coupés clute et sont fabriqués en nitrile avec un revêtement en mousse sur la paume et les doigts. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI quatre, de niveau de coupe ANSI A7, de cycle d'abrasion ANSI 4000 et peuvent supporter une charge de coupe allant jusqu'à 4237 g.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9,75 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3029
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot TenActiv
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 7600
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande