!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURES,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉ,MOUSSE NITRILE

GANTS RÉSISTANT COUPURES,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉ,MOUSSE NITRILE

CONDOR

GANTS RÉSISTANT COUPURES,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉ,MOUSSE NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURES,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉ,MOUSSE NITRILE

GANTS RÉSISTANT COUPURES,2TG(11),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉ,MOUSSE NITRILE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.46 / PAIRE
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
  • N° article WWG61CV73
  • N° de modèle du manufacturier 61CV73
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaunes résistants aux coupures Condor de taille TTG sont fabriqués en Kevlar. Revêtement en nitrile, coutures ANSI/ISEA 105, EN388, pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42E. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA3
  • Support réflectifNon
  • CouleurJaune
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42E
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques 4X42E
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Orange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Gant