!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLVS,HPPE/STEEL,M,RED,PR

CUT-RESISTANT GLVS,HPPE/STEEL,M,RED,PR

BOB DALE

CUT-RESISTANT GLVS,HPPE/STEEL,M,RED,PR close
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
CUT-RESISTANT GLVS,HPPE/STEEL,M,RED,PR

CUT-RESISTANT GLVS,HPPE/STEEL,M,RED,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.40 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9632-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9632-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 879
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant enduit résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Niveau de chaleur EN 407Non testé
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSilicone
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantTransparent
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série Cut-X
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20.000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 6 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Rouge
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)