!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, REVÊTEMENT LISSE, TG/10, NR, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, REVÊTEMENT LISSE, TG/10, NR, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, REVÊTEMENT LISSE, TG/10, NR, NITRILE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, REVÊTEMENT LISSE, TG/10, NR, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, COUPE FRAN, REVÊTEMENT LISSE, TG/10, NR, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.91 / PAIRE
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
  • N° article WAT362X
  • N° de modèle du manufacturier 362-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs résistants aux coupures ont une coupe française et sont de taille TG/10. Ils ont une paume en mousse de nitrile et un revêtement en nitrile lisse sur la paume et les doigts. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Hornet
  • Classement EN 3884X43C
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - Numérique10
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantRevêtement résistant aux coupures ANSI A4 en HPPE/Nylon/Glas/Spandex de calibre 18 pour une protection supérieure, revêtement en mousse de nitrile pour une adhérence supérieure en milieu sec ou humide, revêtement en tricot sans couture avec design ouvert à l'arrière pour garder les mains au frais et confortables, poignet étendu en tricot sans couture pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X43C, ANSI Résistance à la perforation 4
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique TG
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)