Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir de vache jaune non enduit offrent une durabilité remarquable à chaque utilisation. Utilisant un matériau en cuir de vache avec un style de coupe américaine, ces gants protégés contre les intempéries mesurent 13 pouces de longueur et sont durables. Résistants à l'abrasion, ces gants de taille très grande maintiennent une forte adhérence à chaque prise.
Spécifications techniques
ArticleGant Cold-Condition
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant13 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Couleur du dos du gantJaune
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série9407GCR
Taille - Numérique10
Couleur de la paumeJaune
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurJaune
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantRésistant à l'eau et à l'huile, protection contre les coupures, protection supplémentaire des poignets et des avant-bras, doublure légère en 3M Thinsulate C200
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetPeau de vache
Procédé de paume en cuirGrains
Nb de paires par paquet1
Force de perforation ANSI/ISEANon déterminée
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca