!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9547 VAN GOAT GANTS,BL,TG,10,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:2016

9547 VAN GOAT GANTS,BL,TG,10,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:2016

WATSON GLOVES

9547 VAN GOAT GANTS,BL,TG,10,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:2016 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
9547 VAN GOAT GANTS,BL,TG,10,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:2016

9547 VAN GOAT GANTS,BL,TG,10,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE C100,EN 388:2016

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.47 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9547X
  • N° de modèle du manufacturier 9547-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Gants 9547 Van Goat blancs de taille TG 10. Résistance à l’huile Dryhide et à l’eau, style conducteur. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Résistant à l'huileOui
  • Caractéristiques du gantDryhide résistant à l'huile et à l'eau, style conduite avec pouce ergonomique inséré pour une flexibilité optimale et un confort supérieur, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Classement EN 3883X44F
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurCutshield
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Micropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 9547
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de poignet Élastique
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande