Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Van Goat, rouges et blancs, résistants aux coupures sont de taille TG/10 et mesurent 9 ½ po de longueur. Ils sont de coupe américaine avec une paume en peau de chèvre et ne sont pas enduits. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A5, de niveau d'abrasion ANSI trois, de niveau de perforation ANSI cinq, de force de perforation ANSI 150, de cycle d'abrasion ANSI 1000 et peuvent résister à une force de coupe allant jusqu'à 2 200 g.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant9 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteÀ enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantRouge/blanc
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série9547TPR
Taille - Numérique10
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetÉlastique
Classement EN 3883X44F
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurCutshield
Support réflectifNon
Longueur de poignet2 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
CouleurRouge, blanc
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantMicropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantDryhide résistant à l'huile et à l'eau, style conduite avec pouce ergonomique inséré pour une flexibilité optimale et un confort supérieur, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris, caoutchouc résistant à la flamme sur le dos de la main, les doigts et le poignet pour une protection contre les chocs
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBlanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEA150 N
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 50,81 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: