!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, FANTÔME, COUPE FRAN, TG/10, BLNC, 9 PO LNG, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, FANTÔME, COUPE FRAN, TG/10, BLNC, 9 PO LNG, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES, FANTÔME, COUPE FRAN, TG/10, BLNC, 9 PO LNG, POLYURÉTHANE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, FANTÔME, COUPE FRAN, TG/10, BLNC, 9 PO LNG, POLYURÉTHANE

GANTS RÉSIST COUPURES, FANTÔME, COUPE FRAN, TG/10, BLNC, 9 PO LNG, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.69 / PAIRE
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
  • N° article WAT369X
  • N° de modèle du manufacturier 369-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants blancs résistants aux coupures Phantom sont de taille TG/10 et mesurent neuf po de longueur. Ils ont une coupe française, sont fabriqués en polyuréthane et ont un revêtement plat sur la paume et les doigts. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A4, niveau d'abrasion ANSI quatre, cycle d'abrasion ANSI 3 000 et peuvent résister à une force de coupe allant jusqu'à 1 500 g.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Phantom
  • Matériau en tricotPEHD, verre, acier
  • Classement EN 3884X43D
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantL'enveloppe extérieure en tricot sans coutures PEHD/verre/acier est résistante aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une préhension sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet en tricot ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI Résistance aux perforations 4, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 2016 4X43D
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9 po
  • Fini de l'enduit du gant Mat
  • Série Phantom
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane