!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE close
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
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.06 / PAIRE
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
  • N° article WATVEN367X
  • N° de modèle du manufacturier VEN367-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants noirs et gris de 10 pouces de longueur fabriqués à partir de matériau nitrile pour une multitude de tâches à l'intérieur et/ou à l'extérieur. Ces gants résistants aux coupures sont munis d'une manchette en tricot pour une couverture extrême. Finis avec un revêtement lisse, ces gants résistants de taille très grande offrent une adhérence incommensurable.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Fini de l'enduit du gantAdhérant
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • CouleurNoir/gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Normes EN388
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Longueur du gant 10 po
  • Série Stealth
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)