!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 378GOTTL GANTS DE CONDUITE,BL,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 378GOTTL GANTS DE CONDUITE,BL,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 378GOTTL GANTS DE CONDUITE,BL,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 378GOTTL GANTS DE CONDUITE,BL,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 378GOTTL GANTS DE CONDUITE,BL,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.43 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GOTTLL
  • N° de modèle du manufacturier 378GOTTLL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Gants de conduite blancs Endura 378GOTTL de grande taille. Bouts des doigts orange haute visibilité pour plus de sécurité. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantLes bouts des doigts de couleur orange haute visibilité augmentent la sécurité, doublés de 100 g de Thinsulate pour une protection hivernale à des températures allant jusqu'à -30 degrés C/-22 degrés F, la peau de chèvre à haute résistance à la traction offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion, la conception du pouce juxtaposé assure une plus grande durabilité
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • CouleurBlanc
  • Régions résistantes aux coupures Paume et doigts
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Arbre d'entraînement -30 degrés C
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Endura 378GOTTL
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande