Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de conduite blancs Endura 378GOTTL de taille TG. Bouts des doigts orange haute visibilité pour plus de sécurité. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGant de conduite
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteSécurité
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantLes bouts des doigts de couleur orange haute visibilité augmentent la sécurité, doublés de 100 g de Thinsulate pour une protection hivernale à des températures allant jusqu'à -30 degrés C/-22 degrés F, la peau de chèvre à haute résistance à la traction offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion, la conception du pouce juxtaposé assure une plus grande durabilité
Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
Taille - alphabétiqueTG
Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
Nb de paires par paquet12
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
CouleurBlanc
Régions résistantes aux coupuresPaume et doigts
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Arbre d'entraînement-30 degrés C
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieEndura 378GOTTL
Paume - double épaisseur de fibreNon
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca