!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE PETITE/7, 9PO L, VERT/NOIR, POLYURÉTHANE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE PETITE/7, 9PO L, VERT/NOIR, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE PETITE/7, 9PO L, VERT/NOIR, POLYURÉTHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE PETITE/7, 9PO L, VERT/NOIR, POLYURÉTHANE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, COUPE FRANÇAISE, TAILLE PETITE/7, 9PO L, VERT/NOIR, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.27 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT378S
  • N° de modèle du manufacturier 378-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Sélectionnez ces gants de coupe française durablement résistants à l'abrasion avec une longévité éprouvée pour votre environnement de travail. Fabriqués en polyuréthane, ces gants verts et noirs de taille petite offrent une adhérence ultime. Confortables pour une utilisation à long terme, ces gants de 9 pouces de longueur offrent une protection supérieure des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Scorpion
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3884X42E
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieScorpion
  • Force de perforation ANSI/ISEA10 N
  • CouleurNoir, vert
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Normes ANSI Résistance aux perforations 4, EN 388 : 2016 4X42E, EN407 X1XXXX, ANSI/ISEA 105-16
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9 po
  • Caractéristiques du gant Le revêtement HPPE/acier/nylon/spandex de calibre 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une prise sûre, le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, le poignet tricoté bien ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande