!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES 378KGTVB ENDURA, TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES 378KGTVB ENDURA, TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES 378KGTVB ENDURA, TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES 378KGTVB ENDURA, TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES 378KGTVB ENDURA, TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.93 / PAIRE
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
  • N° article SUG378KGTVB-XL
  • N° de modèle du manufacturier 378KGTVBXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Gants Endura 378KGTVB de taille TG résistants aux coupures. Ils sont résistants au froid (jusqu’à -20°C/-4 °F). Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • Style de main du gantGauche et droite
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Style de manchette Sécurité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non