!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDURA 378GTXVBE RÉSISTANT AUX COUPURES, NOIR, BLANC, P, CUIR DE CHÈVRE

GANTS ENDURA 378GTXVBE RÉSISTANT AUX COUPURES, NOIR, BLANC, P, CUIR DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDURA 378GTXVBE RÉSISTANT AUX COUPURES, NOIR, BLANC, P, CUIR DE CHÈVRE close
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
GANTS ENDURA 378GTXVBE RÉSISTANT AUX COUPURES, NOIR, BLANC, P, CUIR DE CHÈVRE

GANTS ENDURA 378GTXVBE RÉSISTANT AUX COUPURES, NOIR, BLANC, P, CUIR DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.82 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GTXVBES
  • N° de modèle du manufacturier 378GTXVBES
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Gants noirs et blancs Endura 378GTXVBE résistants aux coupures taille P. Protection à 360° contre les coupures, homologués ANSI niveau A5 résistance aux coupures. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau A5
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A5
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, blanc
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)