!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL COUPE-SEC STORM TROOPER, AMBRE, G, CUIR DE BOEUF, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN388 2X44EP

GANTS DE TRAVAIL COUPE-SEC STORM TROOPER, AMBRE, G, CUIR DE BOEUF, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN388 2X44EP

WATSON GLOVES

GANTS DE TRAVAIL COUPE-SEC STORM TROOPER, AMBRE, G, CUIR DE BOEUF, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN388 2X44EP close
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
GANTS DE TRAVAIL COUPE-SEC STORM TROOPER, AMBRE, G, CUIR DE BOEUF, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN388 2X44EP

GANTS DE TRAVAIL COUPE-SEC STORM TROOPER, AMBRE, G, CUIR DE BOEUF, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN388 2X44EP

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.70 / PAIRE
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
  • N° article WAT5782CRL
  • N° de modèle du manufacturier 5782CR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail de couleur ambre Storm Trooper résistants aux coupures sont de grande taille. Ils sont résistants à l'eau, à l'huile, aux flammes et aux coupures. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Style de manchetteÉlastique
  • Longueur du gant11 po
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA 105-16
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Ambre
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)