Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux coupures Shock Trooper sont de taille moyenne/8 et mesurent 12 po de longueur. Ils sont non enduits et les paumes sont en cuir de chèvre pleine fleur matelassé de mousse. Ces gants marron et noirs sont coupés gunn. Ils sont de niveau de coupe ANSI A7, de niveau de perforation ANSI quatre, de force de perforation ANSI 1000, de cycle d'abrasion ANSI 3000 et peuvent supporter une charge de coupe allant jusqu'à 4000 g.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40 et C100
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Style de manchetteÀ enfiler
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieShock Trooper
Force de perforation ANSI/ISEA100
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeCuir de chèvre pleine fleur rembourré de mousse
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-16, EN388
Style de main du gantGauche et droite
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
Longueur du gant12 po
Couleur de la manchetteNoir
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurNoir/brun
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca