Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants en cuir pour un port durable, résistant à l'abrasion et à long terme. Dérivés de cuir de vachette, ces gants confortables de couleur ambre mesurent 11 pouces de longueur et comprennent une zone de poignet durablement ajustée pour une protection sécurisée des mains. De taille moyenne, ces gants de coupe américaine sont remarquablement flexibles.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Style de main du gantGauche et droite
Couverture des doigtsDoigt complet
Force de perforation ANSI/ISEA0
Support réflectifOui
CouleurAmbre
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-16
Style de manchetteÉlastique
Longueur du gant11 po
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeCuir de vache
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca