!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / COUPE AMÉRICAINE / TAILLE MOYENNE / 8, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / COUPE AMÉRICAINE / TAILLE MOYENNE / 8, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / COUPE AMÉRICAINE / TAILLE MOYENNE / 8, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE close
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
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / COUPE AMÉRICAINE / TAILLE MOYENNE / 8, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / COUPE AMÉRICAINE / TAILLE MOYENNE / 8, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 101,37 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 608,22 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT5782CRM
  • N° de modèle du manufacturier 5782CR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Incluez ces gants en cuir ambré avec un confort et une durabilité suprêmes pour une utilisation avec une variété de matériaux résistants. Fabriqués en cuir de vache, ces gants de taille moyenne de 11 pouces de longueur et durables ont un ajustement serré au poignet pour une protection des mains en toute confiance. Résistants aux coupures, ces gants de coupe américaine ont une durabilité à long terme.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Style de manchetteÉlastique
  • Longueur du gant11 po
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA 105-16
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Ambre
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)