!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 8/MOYENNE/8 3/4PO, NOIR, NITRILE RUGUEUX, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 8/MOYENNE/8 3/4PO, NOIR, NITRILE RUGUEUX, PAIRE

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 8/MOYENNE/8 3/4PO, NOIR, NITRILE RUGUEUX, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 8/MOYENNE/8 3/4PO, NOIR, NITRILE RUGUEUX, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 8/MOYENNE/8 3/4PO, NOIR, NITRILE RUGUEUX, PAIRE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.87 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-542-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-542-080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants résistants aux coupures de couleur noire, de calibre 13 et de taille 8/moyenne, offre une excellente protection sur le lieu de travail. Les doigts et la paume sont enduits de nitrile rugueux pour une sécurité contre les coupures, les éraflures et les perforations et offrent une meilleure adhérence. Ces gants mesurent 8 3/4 pouces de longueur pour protéger les poignets.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-542
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X32F
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de la doublure du gantKevlar, acier inoxydable, nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A7, CE 0493, EN 388 : 0493, EN 407 : X1XXXX, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Température max. 212 Degrees F
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série HyFlex(R)
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 144
  • Force de perforation ANSI/ISEA 92 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)