!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,P/7,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,P/7,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,P/7,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,P/7,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,P/7,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.80 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT95785GS
  • N° de modèle du manufacturier 95785G-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-vibration et résistants aux chocs nrs et marron tle petite/7 ont un niveau de résist aux coupures ANSI A7, un style de doigt renforcé et une manchette à gantelet ouvte. Ils sont en peau de chèvre tant au niveau de la paume que du dos du gant, et ont une construction D30 résistante aux chocs, un rembourrage aux articulations en TPR, des empiècements mse EVA et dblr Cut Shield.

Spécifications techniques

  • ArticleGants antivibratoires
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN388
  • IsolationOui
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
  • Couleur de la manchetteNoir
  • CouleurNoir/brun
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C40 et C100
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande