!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
95782 STORM TROOPER GANTS, TAN, P, 7, MANCHETTE ENFICHABLE, THINSULATE C100, ANSI/ISE

95782 STORM TROOPER GANTS, TAN, P, 7, MANCHETTE ENFICHABLE, THINSULATE C100, ANSI/ISE

WATSON GLOVES

95782 STORM TROOPER GANTS, TAN, P, 7, MANCHETTE ENFICHABLE, THINSULATE C100, ANSI/ISE close
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
95782 STORM TROOPER GANTS, TAN, P, 7, MANCHETTE ENFICHABLE, THINSULATE C100, ANSI/ISE

95782 STORM TROOPER GANTS, TAN, P, 7, MANCHETTE ENFICHABLE, THINSULATE C100, ANSI/ISE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.53 / PAIRE
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
  • N° article WAT95782S
  • N° de modèle du manufacturier 95782-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 896
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Gants 95782CR Storm Trooper bruns clair de petite taille n° 7. Ils sont résistants à l'eau et à l'huile et offrent une protection contre les chocs. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants pour temps froids
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • CouleurHavane
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Style de manchette À enfiler
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)