!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE PETITE/7, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE PETITE/7, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE PETITE/7, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE PETITE/7, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE PETITE/7, 11PO L, AMBRÉE, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.95 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT95782CRS
  • N° de modèle du manufacturier 95782CR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Incorporez ces gants en cuir ambré avec une durabilité et un confort suprêmes lorsqu'ils sont utilisés avec une variété de matériaux résistants. Formulés à partir de cuir de vache, ces petits gants de taille petite ont une manchette ajustée pour une protection sécurisée des mains. Ces gants de coupe américaine sont résistants aux coupures et mesurent 11 pouces de longueur pour une longue durée de vie.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • Support réflectifOui
  • CouleurAmbre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-16
  • Style de manchette Élastique
  • Longueur du gant 11 po
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande