Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Sélectionnez ces gants en cuir ambré de 11 pouces de longueur avec un confort et une durabilité suprêmes pour une utilisation avec une variété de matériaux résistants. Fabriqués en cuir de vache, ces gants durables de taille petite ont un ajustement serré au niveau de la manchette pour une protection des mains en toute confiance. Résistants aux coupures, ces gants de coupe américaine ont une durabilité à long terme.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
Style de manchetteÉlastique
Longueur du gant11 po
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeCuir de vache
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
NormesANSI/ISEA 105-16
Style de main du gantGauche et droite
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Force de perforation ANSI/ISEA0
Support réflectifOui
CouleurAmbre
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca