!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,TP/6,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,TP/6,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,TP/6,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE close
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
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,TP/6,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,DOIGT RENFORCÉ,MANCHETTE À GANTELET,TP/6,NR/BRN,PEAU CHVR/TPR/D30/MSE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.80 / PAIRE
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
  • N° article WAT95785GXS
  • N° de modèle du manufacturier 95785G-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-vibration et résistants aux chocs nrs et marron tle TP/six ont un niveau de résist aux coupures ANSI A7, un style de doigt renforcé et une manchette à gantelet ouvte. Ils sont en peau de chèvre tant au niveau de la paume que du dos du gant, et ont une construction D30 résistante aux chocs, un rembourrage aux articulations en TPR, des empiècements mse EVA et dblr Cut Shield.

Spécifications techniques

  • ArticleGants antivibratoires
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN388
  • IsolationOui
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
  • Couleur de la manchetteNoir
  • CouleurNoir/brun
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C40 et C100
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)