!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE close
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
ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 405,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG399GTXTL5XXX
  • N° de modèle du manufacturier 399GTXTL5XXX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs et blancs Endura 399GTXTL5 résistants aux coupures sont de taille TTTG. Ils sont dotés d’une doublure TenActiv qui offre une protection à 360° contre les coupures. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Sans latexNon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau A6
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A6
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, blanc
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)