!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,2TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,2TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,2TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,2TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

ENDURA 399GTXTL5 GANTS RÉSISTANT COUPURES, NOIR,BL,2TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE LONGUE

SUPERIOR GLOVE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 29,57 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = $354.84

Compliance and Restrictions

  • None

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # SUG399GTXTL5XXL
  • Mfr. Model # 399GTXTL5XXL
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.5 lbs

Product Details

Ces gants noirs et blancs Endura 399GTXTL5 résistants aux coupures sont de taille TTG. Ils sont dotés d’une doublure TenActiv qui offre une protection à 360° contre les coupures. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Technical Specs

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Sans latexNon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir, blanc
  • Matériau de paumeCuir de chèvre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A6
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau A6
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Country of Origin Pakistan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list