Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants anti-vibration et résistants aux chocs nrs et marron tle TTG/11 ont un niveau de résist aux coupures ANSI A7, un style de doigt renforcé et une manchette à gantelet ouvte. Ils sont en peau de chèvre tant au niveau de la paume que du dos du gant, et ont une construction D30 résistante aux chocs, un rembourrage aux articulations en TPR, des empiècements mse EVA et dblr Cut Shield.
Spécifications techniques
ArticleGants antivibratoires
Style de protection des mainsGant
NormesEN388
IsolationOui
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
Couleur de la manchetteNoir
CouleurNoir/brun
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40 et C100
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Style de manchetteManchette
Couverture des doigtsDoigt complet
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Matériau de paumeCuir de chèvre
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca