!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,MANCHETTE À GANTELET,TTG/11,NR/BRN,PEAU CHVR/CUTSHIELD/TPR/MSE EVA

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,MANCHETTE À GANTELET,TTG/11,NR/BRN,PEAU CHVR/CUTSHIELD/TPR/MSE EVA

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,MANCHETTE À GANTELET,TTG/11,NR/BRN,PEAU CHVR/CUTSHIELD/TPR/MSE EVA close
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
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,MANCHETTE À GANTELET,TTG/11,NR/BRN,PEAU CHVR/CUTSHIELD/TPR/MSE EVA

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-VIB,MANCHETTE À GANTELET,TTG/11,NR/BRN,PEAU CHVR/CUTSHIELD/TPR/MSE EVA

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.98 / PAIRE
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
  • N° article WAT5785GXXL
  • N° de modèle du manufacturier 5785G-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-vibration résistants aux chocs, tle TTG/11, ont une manchette à gantelet ouvte et des doigts renforcés. Ils ont un niveau de résist aux coupures ANSI A7 tout en présentant une construction D30 résistante aux chocs, des empiècements de paume rembourrés mse EVA et un rembourrage des articulations TPR. Ces gants nrs et marron ont également une paume et un dos en peau de chèvre et dblr Cut Shield.

Spécifications techniques

  • ArticleGants antivibratoires
  • NormesEN388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeCuir de chèvre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Isolation Non
  • Style de manchette Manchette
  • Couleur Noir/brun
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)