!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 304TXTL GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,BL,TG,10,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 304TXTL GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,BL,TG,10,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 304TXTL GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,BL,TG,10,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
ENDURA 304TXTL GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,BL,TG,10,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

ENDURA 304TXTL GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,BL,TG,10,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.46 / PAIRE
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
  • N° article SUG304TXTLXL
  • N° de modèle du manufacturier 304TXTLXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Gants blancs résistants aux coupures Endura 304TXTL de taille TG 10. Ils sont homologués pour une protection contre le froid jusqu'à -35 °C/-31 °F. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantCuir de chèvre, cuir
  • Sans latexNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau A6
  • Matériau de paumeCuir de chèvre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A6
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Style de manchette Sécurité
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Sans silicone Non
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)