Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 93891PU noirs/jaunes TTG sont composés de Kevlar et d’acier inoxydable. Revêtement en polyuréthane, coutures en Kevlar et pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance de 4543. Ils sont composés d’une coque en Kevlar calibre 10, de matériaux synthétiques et d'acier i
Spécifications techniques
ArticleGant MCR Safety Cut Pro
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Classement EN 3884543
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantMat
Caractéristiques du gantRevêtement en Kevlar et synthétique de calibre 10 avec acier inoxydable, paume noire cachant la saleté, paume et doigts enduits de PU noir, excellente protection contre les coupures avec une meilleure adhérence, compatible avec les écrans tactiles, traité avec Actifresh, anciennement connu sous le nom de gant Memphis
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105 Résistance aux coupures A4, ANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 5, ANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 3, EN388 4643
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant11 1/4 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieUltraTech Cut Pro
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteNoir
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir, jaune
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,70 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: