!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, 2TG(11), PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU ANSI RÉSISTANCE AUX COUPURES A4, KEVLAR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, 2TG(11), PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU ANSI RÉSISTANCE AUX COUPURES A4, KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, 2TG(11), PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU ANSI RÉSISTANCE AUX COUPURES A4, KEVLAR close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, 2TG(11), PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU ANSI RÉSISTANCE AUX COUPURES A4, KEVLAR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, 2TG(11), PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU ANSI RÉSISTANCE AUX COUPURES A4, KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.88 / PAIRE
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
  • N° article SUG375KGVBXXL
  • N° de modèle du manufacturier 375KGVBXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants oranges en cuir Superior gloves Endura en Kevlar, cuir de vache et cuir de chèvre. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils ont une manchette et résistent au froid/coupures/perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANiveau A4
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de paumeCuir de chèvre
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau 3
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Série Endura
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Niveau 4
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)