!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, GANT DE CONDUCTEUR, NIVEAU ANSI DE COUPURES A4,POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, GANT DE CONDUCTEUR, NIVEAU ANSI DE COUPURES A4,POUCE AILÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, GANT DE CONDUCTEUR, NIVEAU ANSI DE COUPURES A4,POUCE AILÉ close
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
GANTS EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, GANT DE CONDUCTEUR, NIVEAU ANSI DE COUPURES A4,POUCE AILÉ

GANTS EN CUIR, TG(10), PEAU DE CHÈVRE, GANT DE CONDUCTEUR, NIVEAU ANSI DE COUPURES A4,POUCE AILÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.98 / PAIRE
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
  • N° article SUG375KGVBXL
  • N° de modèle du manufacturier 375KGVBXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants oranges en cuir Superior gloves Endura TG en TPR, cuir de vache/chèvre et Kevlar. Coutures en Kevlar, résistants aux chocs, avec des pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et supportent une température de 284°F. Résistants à l’eau, au froid, aux coupures et aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieEndura
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de renforcement intérieurKevlar
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau 3
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A4
  • Longueur du gant 13 po
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Standard
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la manchette Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Niveau 4
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)