!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, RUGUEUX, JAUNE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, RUGUEUX, JAUNE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, RUGUEUX, JAUNE close
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
GANTS ENDUITS, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, RUGUEUX, JAUNE

GANTS ENDUITS, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, RUGUEUX, JAUNE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 213,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFN96930XXL
  • N° de modèle du manufacturier N96930XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.19 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety CuTPRo N96930 noirs/jaunes taille M composés de Kevlar. Enduits de nitrile, avec des coutures en Kevlar et un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, dotés de manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4343. Coque en Kevlar de calibre 10 offrant une excellente résistance aux coupures/à l'abrasion, parfait pour les applications huileuses.

Spécifications techniques

  • ArticleGant MCR Safety Cut Pro
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884343
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • Caractéristiques du gantRevêtement 100 % kevlar Dupont de calibre 10 pour une résistance aux coupures, excellente résistance à l'abrasion, bon pour les applications huileuses, paume et doigts enduits de nitrile ondulé, traité avec Actifresh, anciennement connu sous le nom de gant Memphis
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN388 4343
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Ninja Wave
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)