Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus et gris résist a/coup sont enduits de nitrile a/une fini sablée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une construction de gants en tricot s/cout, niveau d'abrasion 4, et est disponible en taille 10.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEASans objet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant9,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
SérieCut-X
Sans siliconeOui
Support réflectifNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Compatible avec les écrans tactilesNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca