!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PAUME TREMPÉ,NITRILE MOUSSE,JAUNE

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PAUME TREMPÉ,NITRILE MOUSSE,JAUNE

CONDOR

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PAUME TREMPÉ,NITRILE MOUSSE,JAUNE close
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
GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PAUME TREMPÉ,NITRILE MOUSSE,JAUNE

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES,P(7),ANSI NIVEAU DE COUPE A4,PAUME TREMPÉ,NITRILE MOUSSE,JAUNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.58 / PAIRE
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
  • N° article CDR21AH85
  • N° de modèle du manufacturier 21AH85
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Gants Condor gris/jaunes de petite taille résistants aux coupures et composés de Kevlar. Enduit en nitrile, coutures en polyester et pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeKevlar, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X42D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 6000
  • Couleur Gris, jaune